| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0355828 Herst.-Nr.: 140F8511 EAN/GTIN: 5703466251676 |
| |
|
| | |
| Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 10°C, Abmessungen: 11,3 x 5,8 mm, VDE 0254 Zulassung, Meterware |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 13,06* | € 18,70* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 15,52* | € 22,06* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,92* | € 22,44* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 16,05* | € 22,57* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,99* | € 22,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|