Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G2,5 Steuerle ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G2,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0356849
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     281404CY/152
EAN/GTIN:
     4044774574387
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 4x2,5mm²
Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 4G2.5 14/4C 152 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie- und Werkzeugmaschinen, zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen ohne Schutzschlauch,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,In den USA und Europa für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen,In den USA erdverlegbar,In den USA und Europa geeignet für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen, Nutzen: Speziell für den Einsatz in den USA entwickelte Leitung,Besonders ölbeständig und flammwidrig,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen,Verzicht auf Kabelschutzsysteme begünstigt einfache und kostensparende Installation,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,52*
  
Preis gilt ab 152 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 152 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.