Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
3M Scotchflex FS 390 C-C natur 4,8x385mm 1=100Stück Kabelbinder KE234000229
Menge:
Paket
Produktinformationen:
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0358495
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7000035303
EAN/GTIN:
8021684539121
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe wiederlösbar
kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar
Kabelbinder sind aus UL-zugelassenem 6/6-Nylon geformt. Sie sind selbstverlöschend gemäß UL 94- V2 und weisen eine Zugfestigkeit von 80 bis 800 N auf. Die Kabelbinder sind aus UL-zugelassenem 6/&-Nylon geformt und lassen sich mit einer Vielzahl von Befestigungslösungen bei elektrischen Installationen, Wartungen oder Reparaturen verwenden. Dieser Polyamid-Kabelbinder ist beständig gegen Kraftstoffe, Schmiermittel und die meisten Chemikalien sowie gegen Witterungseinflüsse (nur die schwarze Ausführung). Sein normaler Einsatztemperaturbereich beträgt -40 °C bis 85 °C, der Montagetemperaturbereich -10 °C bis 60 °C.
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Kabelbündelung
>
Kabelbinder
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 241,1061*
€ 290,946*
Lager 3517
pro Paket
Frei Haus
ab € 246,2301*
€ 296,1603*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 252,27*
€ 302,9301*
Lager 1039
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 749,16*
€ 887,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 290,946*
€ 346,22574
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 287,6661*
€ 342,32266
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 284,9262*
€ 339,06218
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 275,466*
€ 327,80454
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 241,1061*
€ 286,91626
pro Paket
1 Paket enthält 30 Packungen (ab € 8,03687* pro Packung)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ Scotchflex™ FS 160 A-C Kabelbinder, Transparent, 2,5 mm x 160 mm
3M
FS160A-C
ab € 2,4655*
Zubehör
3M™ Scotchflex™ FS 200 C-C Kabelbinder, Transparent, 4,8 mm x 203 mm
3M
FS200C-C
ab € 3,32*
Zubehör
3M™ Scotchflex™ FS 200 DW-C Kabelbinder, UV-beständig, Schwarz, 7,6 mm x 200 mm
3M
FS200DW-C
ab € 190,10*
Zubehör
3M™ Scotchflex™ FS 280 D-C Kabelbinder, Transparent, 7,6 mm x 280 mm
3M
FS280D-C
ab € 232,92*
Zubehör
3M™ Scotchflex™ FS 280 DW-C Kabelbinder, UV-beständig, Schwarz, 7,6 mm x 280 mm
3M
FS280DW-C
ab € 242,35*
Zubehör
3M™ Scotchflex™ FS 360 C-C Kabelbinder, Transparent, 4,8 mm x 360 mm
3M
FS360C-C
ab € 324,88*
Zubehör
3M™ Scotchflex™ FS 380 CW-C Kabelbinder, UV-beständig, Schwarz, 4,8 mm x 385 mm
3M
FS380CW-C
ab € 10,18334*
Zubehör
3M™ Scotchflex™ FS 500 DW-C Kabelbinder, UV-beständig, Schwarz, 7,6 mm x 500 mm
3M
FS500DW-C
ab € 256,18*
Zubehör
3M™ Scotchflex™ FS 550 DW-C Kabelbinder, UV-beständig, Schwarz, 9 mm x 550 mm
3M
FS550DW-C
ab € 39,54*
Zubehör
3M FS 360 CW-C Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Schwarz, Weiß
3M
7000035302
ab € 325,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen