Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotchflex FS 550 DW-C sw 9x550mm 1=100Stück Kabelbinder UV KE234000328


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0358496
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000035313
EAN/GTIN:
     8021684539329
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder sind aus UL-zugelassenem 6/6-Nylon geformt. Sie sind selbstverlöschend gemäß UL 94- V2 und weisen eine Zugfestigkeit von 80 bis 800 N auf. Die Kabelbinder sind aus UL-zugelassenem 6/&-Nylon geformt und lassen sich mit einer Vielzahl von Befestigungslösungen bei elektrischen Installationen, Wartungen oder Reparaturen verwenden. Dieser Polyamid-Kabelbinder ist beständig gegen Kraftstoffe, Schmiermittel und die meisten Chemikalien sowie gegen Witterungseinflüsse (nur die schwarze Ausführung). Sein normaler Einsatztemperaturbereich beträgt -40 °C bis 85 °C, der Montagetemperaturbereich -10 °C bis 60 °C.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
7
pro Stück
€ 7,90*
ab € 39,54*
€ 48,96*
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,23572*
€ 49,94572*
18 Tage
nicht lagernd
7
pro Stück
€ 5,90*
ab € 41,26*
€ 51,17*
11 Tage
unbekannt
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,46*
€ 51,28*
26 Tage
nicht lagernd
7
pro Stück
€ 6,95*
ab € 63,80*
€ 80,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 342,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.