Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS PLL 23.1000.40.1/DALI SILBER Wandan- bauleuchte PL 23 LED 156W 4000K 17760lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0360455
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     633923
EAN/GTIN:
     4043544359193
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Repräsentative Wandleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse über Bajonettverschluss abnehmbar, Acrylglasscheibe opal, Montageplatte für einfache Schraubbefestigung, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 833873 | 833878 Systemleistung: 141.3 W Leuchten-Lichtstrom: 17500 lm Systemeffizienz: 123.84 lm/W Moduleffizienz: 154 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 23.2/23.2 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 1000 mm Höhe: 123 mm Gewicht: 19.000 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 868,30*
€ 979,28*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 869,10*
€ 979,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 944,72*
€ 1.065,28*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,85*
€ 1.166,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,68*
€ 1.162,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,84*
€ 1.089,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,23*
€ 1.058,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,10*
€ 1.034,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.