Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS PLL 52.1200.40.1/DALI SILBER Pendel- u.Anbauleuchte PL 52 LED 186W 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0360980
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     633959
EAN/GTIN:
     4043544359551
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in quadratischem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Aluminiumgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED Matrix | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 832757 Systemleistung: 179.1 W Leuchten-Lichtstrom: 26430 lm Systemeffizienz: 147.57 lm/W Moduleffizienz: 197 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 22.5/22.5 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 1200 x 1200 x 105 mm Gewicht: 30.400 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.155,07*
€ 1.299,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.259,91*
€ 1.410,15*
Frei Haus
ab € 1.348,19*
€ 1.515,05*
Frei Haus
ab € 1.362,99*
€ 1.529,75*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,26*
€ 1.546,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,46*
€ 1.532,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,13*
€ 1.468,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,53*
€ 1.426,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,07*
€ 1.374,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667804
ab € 192,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.