Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax RLU 60.400 E3 Kabelrinne 60x400x3000 mm,T0,8mm ungelocht Est


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0362444
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RLU60.400E3
EAN/GTIN:
     4013339331901
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
niedax kabelrinne edelstahl
Kabelrinne, nach DIN EN 61537, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 60... und anteilmäßigem Befestigungszubehör aus Edelstahl. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 400 mm Materialstärke : 0,8 mm Lieferlänge : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 23800 mm² Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen edelstahl, kabelbahn
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 195,00*
ab € 453,79002*
€ 544,18002*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 453,9582*
€ 544,77822*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 470,97*
€ 562,05*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 544,77822*
€ 648,28608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 544,2582*
€ 647,66726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 513,43821*
€ 610,99147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 494,70822*
€ 588,70278
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 453,9582*
€ 540,21026
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 151,3194* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.