Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN FG 3/8z 12,6x17,8 weiß 30m Metallschutzschlauch 55503279


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0363077
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503279
EAN/GTIN:
     4044776109419
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Metall-Schutzschlauch mit Mantel SILVYN® FG 3/8 12.6X17.8 WH 30M, Metall-Schutzschlauch mit Mantel, Innendurchmesser: 12.6mm, Aussendurchmesser: 17.8mm, Nenngröße: 3/8, Stahl, , Anwendungsgebiete: Maschinenbau,Anlagenbau,Lebensmittelverpackungsmaschinen,Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen,Pharmaindustrie, Nutzen: Erhöht trittfest,FDA geprüfter Aussenmantel,Leicht zu reinigen durch glatte, weiße Oberfläche,Zugfest,Schützt vor Flüssigkeiten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 11,22534*
€ 11,22534*
Lager 4147
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 11,2438*
€ 11,2438*
30
Frei Haus
ab € 11,33334*
€ 11,33334*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 13,0628*
€ 13,0628*
30
€ 5,95*
ab € 14,3618*
€ 14,3618*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 11,2438*
€ 13,38012
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 337,314* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.