Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SICHERH-SCHALTER OT200KFCC3A 90KW/40 IP65 Flansch Gr. II 1SCA022278R1340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0363323
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022278R1340
EAN/GTIN:
     4013614227479
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Mechanischer Sicherheitsschalter
Die Sicherheitsschalter im Gehäuse von ABB unterstützen Sie bei der Bereitstellung eines sicheren Arbeitsumfelds. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst gekapselte Schalter mit Schutzarten von IP54 bis IP67. Unsere Sicherheitsschalter schalten Stromstärken von 16 A bis 1200 A (IEC) und Bemessungsleistungen von 7,5 kW bis 1200 kW bei Spannungen bis zu 690 V (AC23-A). Zudem verfügt die Serie über IEC und UL Zulassungen. Das Angebot von ABB umfasst seitlich- und frontbetätigte Sicherheitsschalter im Kunststoffgehäuse, Stahlgehäuse, Edelstahlgehäuse sowie im Aluminiumgehäuse. Des Weiteren bietet das Produktportfolio individuelle Lösungen für den EMV-Bereich (elektromagnetische Störungen) an. Die simple Handhabung macht aus den Sicherheitsschaltern eine optimale Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungen.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 643,92*
€ 697,48*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 652,24*
€ 702,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 697,68*
€ 754,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 763,57*
€ 819,02*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 838,78*
€ 899,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,54*
€ 836,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,22*
€ 830,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,24*
€ 814,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,75*
€ 798,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,24*
€ 776,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.