Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 99526K3 Unterwasserscheinwerfer 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0367193
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     99526K3
EAN/GTIN:
     4044017239929
Suchbegriffe:
Teichstrahler
Unterwasserstrahler
teichstrahler led ip68
teichstrahler led
BEGA Unterwasserscheinwerfer 99526K3. LED 20 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1316 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80 je Leuchtenkörper. Mit austauschbaren BEGA LED-Modulen mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf LED-Module und Verschleißteile. Mit Netzteil / Sicherheitstransformator. Schutzart IP 68 4 m, Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, elektropoliert. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Komplett mit installierten Verbindungsleitungen: Transformator mit 2 m Netzanschlussleitung 05RN8-F 2 x 1 qmm und Netzstecker. Netzteil ¿ Leuchte: 4 m wasserbeständige Leitung 05RN8-F 2 x 1 qmm Mantelfarbe blau. Leuchte ¿ Leuchte: 2 m wasserbeständige Leitung 05RN8-F 2 x 1 qmm, Mantelfarbe blau. Befestigungsbügel mit einer zentralen Bohrung ø 7 mm, für horizontale und vertikale Scheinwerfereinstellung. Schwenkbereich 90°. Abmessungen: 135 x 65 x 170 mm.
Weitere Suchbegriffe: teichstrahler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 784,32*
€ 868,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 792,73*
€ 876,96*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 796,93*
€ 879,47*
Frei Haus
ab € 803,00*
€ 888,49*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 894,71*
€ 981,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,73*
€ 1.168,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,93*
€ 1.166,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,73*
€ 1.131,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,80*
€ 1.101,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,71*
€ 1.064,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.