| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0367677 Herst.-Nr.: 77314K4 EAN/GTIN: 4044017212069 |
| |
|
| | |
| BEGA Scheinwerfer 77314K4 mit Erdspieß, ortsveränderlich. Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 30,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3706 lm, Halbstreuwinkel 92/97°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Schutzart Leuchte: IP 65. Schutzart Netzstecker: IP X4. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Erdspieß aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid). Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Schwenkbereich -85°/+70°. Mit Anschlussleitung H05RN-F 3 x 1 qmm, Länge 5 m. Abmessungen: 230 x 150 x 240 x 100 mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| |