| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0372361 Herst.-Nr.: 283178 EAN/GTIN: 4015082831783 |
| |
|
| | |
| Wendestarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 0.75 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 1,6 - 2,5 A, Zuordnungsart: Zuordnungsart „1“, Zuordnungsart „2“, Betätigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660, UL 508 (auf Anfrage), CSA C 22.2 No. 14 (auf Anfrage) |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 117,13* | € 132,54* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 126,60* | € 141,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,81* | € 152,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,50* | € 158,74* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 146,77* | € 163,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|