Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUR 1241.6624.1132000(GREEN), Drucktas M 19 antivandal 1241.6624.1132000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0372632
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13507464
EAN/GTIN:
     k.A.
Drucktaster, vandalensicher, Typ=1241.6624.1132000, Betätigungskraft=4.5 N, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=19.1 mm, Länge=33.4 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Art der Beleuchtung=Ring, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Kreis, Farbe Beleuchtung=Grün, Farbe des Schalters=Edelstahl, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 VAC, Kontaktstrom=10 A, Serien=MSM 19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.