Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuricht 4790.1200 IEC Gerätesteckdose abgew.C19 10mm schwarz 11034888


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0372635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11034888
EAN/GTIN:
     k.A.
Stromanschluss, Typ=4790.1200, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeldurchmesser max.=10 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe=Schwarz, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, IEC-Steckverbindertyp=C19, Stecker/Buchse=Ausgang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=16 A / 250 V, Konformität mit Normen=CE CSA CQC IEC REACH UL Listed VDE, Leitungsgrösse=3 x 2.1 mm² / 3 x 14 AWG, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=20 A / 250 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.