Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUR HT-3007SD Thermo-/Hygrometer -50-1 HT-3007SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0373343
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11027662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Hygrometer, Typ=HT-3007SD, Eingänge=1, Feuchtigkeit max.=95 %, Feuchtigkeit min.=5 %, Feuchtigkeitsauflösung=-888, Genauigkeit Feuchtigkeit (±)=-888, Genauigkeit Temperatur=0.8 °C, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=50 °C, Temperaturmessbereich min.=0 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=J K, Batterietyp=6x AA, Messfunktionen=Humidity Temperature, Schnittstellentyp=RS-232 SD-Karte USB PC, Feuchtigkeitsauflösung=0.1%
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,02*
€ 324,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,52*
€ 323,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,48*
€ 306,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,16*
€ 286,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,09*
€ 265,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.