Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP IE-PNA-5-RJ45-5-Y-2-22-1-RJ45 Patchkabel 2171182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0374293
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2171182
EAN/GTIN:
     4044776730354
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-PNA-5-RJ45-5-Y-2-22-1-RJ45, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, feste Verlegung, PROFINET, ETHERNET/IP, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.5, SF/UTP, Polyvinylchlorid, 2x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 5 m, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A), bedingt durch Massivleiter-Aufbau,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig, Nutzen: Cat5-Performance bis 100 Mbit/s,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Für platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders,Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,Als einseitig konfektionierte Anschlussleitung zur flexiblen Bestimmung der Leitungslänge und freien Wahl des weiteren Anschlusses erhältlich,Auch mit vorkonfektionierter Flanschkupplung zur einfachen Führung durch Schaltschrankwände verfügbar,Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP),Auch als beidseitig konfektionierte Leitung für Zeitersparnis bei der Installation erhältlich,Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,18*
€ 32,73*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,20*
€ 32,84*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,84*
€ 33,17*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.