Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio 3590010-01 Schurpendel max.60W weiß E27 L=70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0374416
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     3590010-01
EAN/GTIN:
     4017807062496
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
Smart Home Hängeleuchte
Dieses 1-flammige Schnurpendel PAPER ist kompatibel mit den Schirmen der Serie PAPER oder auch mit einem anderen Lampenschirm, der über eine Mindestöffnung von 6 cm verfügt. Die Aufhängung hat eine Länge von 70 cm und kann bei Bedarf individuell gekürzt werden. Bei einem Schirm aus der Serie PAPER können Sie aus verschiedenen Farben und Formen auswählen und so im Handumdrehen Ihre individuelle Japan-Kugel Hängelampe erstellen. So vielfältig wie die Gestaltungsmöglichkeiten dieser Aufhängung für Pendelleuchten, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als individuelle Hängeleuchte in Fluren und Dielen, als schicker Blickfang im Wohnzimmer, als klassische Schlafzimmerleuchte oder als unvergängliches Pendel in jedem anderen Wohnraum. Ganz gleich, ob Sie es modern, klassisch, elegant oder stylische mögen: Mit dieser Lampenschirmaufhängung ist alles möglich! Die Lampenschirmaufhängung in zeitlosem Weiß ist die Basis für eine individuell gestaltbare Pendelleuchte. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,5764*
€ 3,4364*
25
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 3,45*
Lager 4147
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 3,49*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 3,49*
1
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 87,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
3490400-00
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.