Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico KWH 20 L Kombi-Wandstutzen Außenluft links DN200 0152.0063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0376455
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0152.0063
EAN/GTIN:
     4012799520634
- Der Design-Kombiwandstutzen beinhaltet einen Außen- und Fortluftstutzen in einem gemeinsamen Gehäuse.  - Der Kombiwandstutzen ist wahlweise in Links- oder Rechtsausführung lieferbar.  - Dies ermöglicht die kreuzungsfreie Rohrführung im Gebäude zwischen Lüftungsgerät und Kombiwandstutzen.  - Für Einfamilienhäuser, Geschosswohnungsbau und Reihenhäuser besonders geeignet.  - Außenluft wird von unten angesaugt und die Fortluft nach vorne ausgeblasen. Somit ist eine Vermischung der beiden Luftströme minimiert.  - Der Fortluft-Rohrstutzen ist mit Gefälle weit nach außen geführt. Das entstehende Fortluftkondensat wird dadurch abgeführt.  - Einfache Montage - bestehend aus zwei Hauptbauteilen:    • Abdeckhaube    • Fassadenteil  - Die Befestigungen an der Fassade werden durch die Abdeckhaube verdeckt.  - In windexponierter Lage oder ab dem zweiten Obergeschoss müssen zusätzliche geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um Wassereintritt durch Winddruck oder z.B. Schlagregen am Fortluftstutzen zu vermeiden. Artikel: KWH 20 L  - Ausführung: Linksausführung  - Luftrichtung: Be- und Entlüftung  - Einbauort: Außenwand  - Material: Edelstahl (V2A)  - Gewicht: 2,72 kg  - Gewicht mit Verpackung: 3,12 kg  - Nennweite: 200 mm  - Breite: 500 mm  - Höhe: 282 mm  - Tiefe: 122 mm  - Breite mit Verpackung: 510 mm  - Höhe mit Verpackung: 305 mm  - Tiefe mit Verpackung: 235 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 319,70*
€ 373,34*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,02*
€ 375,14*
Frei Haus
ab € 368,72*
€ 422,20*
Lager 4147
unbekannt
€ 7,90*
ab € 373,71*
€ 428,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 391,77*
€ 447,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,36*
€ 509,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,00*
€ 505,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,84*
€ 488,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,12*
€ 476,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,71*
€ 444,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.