Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0376691 Herst.-Nr.: METSEPM5561 EAN/GTIN: 3606480614071 |
| |
|
| | |
| Das PowerLogic PM5561 ist ein Universalmessgerät für den Fronteinbau (96 mm x 96 mm) mit vollgraphischer und hinterleuchteter LCD Anzeige und verfügt über eine zusätzliche MID Zertifizierung. Das Messgerät bietet eine Genauigkeit der Klasse 0,2s gemäß der Norm IEC 62053-22 und 128 Abtastungen pro Zyklus. Das Messgerät misst Energie, Wirk- und Blindleistung, Spannung, Strom, Frequenz, Leistungsfaktor und bis zur 63. Oberschwingung. Mit 4 Quadranten Energiemessung. 1,1 MegaBytes Speicher für bis zu 14 wählbare Parameter mit konfigurierbarem Intervall und Dauer. Dieses Messgerät verfügt auch über eine direkte Überwachung des Neutralleiters. Das Gerät funktioniert in einem 50Hz oder 60Hz Netz und akzeptiert eine Versorgungsspannung von 100 bis 480 VAC und 125 bis 250 VDC. Der Bemessungsstrom dieses Messgerätes beträgt 1 A oder 5 A und unterstützt Konfigurationen mit einer Phase und Neutralleiter, drei Phasen oder drei Phasen und Neutralleiter. Der Bereich der Messspannung zwischen den Phasen beträgt 20 bis 690 VAC bei 45 bis 65 Hz. Der Messbereich zwischen Phase und Nullleiter beträgt 20 bis 400 VAC bei 45 bis 65 Hz. Kommunikationsprotokolle sind Modbus RTU und ASCII 2 Drähte mit Schnittstelle RS485 sowie Modbus TCP/IP, Ethernet/IP und BACnet/IP basierend auf 10/100 Mbit/s, Daisy Chain Ethernet mit RJ45 Anschlussunterstützung. Die integrierten Kommunikationsfunktionen ermöglichen die Unterstützung des DNP 3.0 Protokolls, den Zugriff auf einen integrierten Webserver und ein serielles zu Ethernet Gateway. Das Messgerät verfügt auch über 4 digitale Eingänge mit Impuls Unterstützung und 2 digitale Ausgänge. Es gibt 52 konfigurierbare Alarme und es werden 8 Tarife unterstützt. Die Produktabmessungen sind wie folgt: Breite 96 Millimeter, Tiefe 77 Millimeter, Höhe 96 Millimeter und Produktgewicht 450 g. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 610,09* | € 656,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 617,18* | € 661,43* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 639,63* | € 685,31* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 678,19* | € 722,82* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 674,35* | € 730,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|