Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BNS 819-100-D-11 Positions- schalter 22x42x47mm BNS005F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0376737
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNS005F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Bei mechanischen Einzelpositionsschaltern ohne Zwangstrennung führt ein teleskopierender Stößel den Schaltvorgang aus. Mit seiner Hilfe wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dichten Kammer geschaltet. Entscheidend im Einzelfall ist die optimale Wahl der Stößelform in Kombination mit unseren Nocken. Diese garantiert Ihnen eine lange Lebensdauer Ihrer Applikation. Abmessung = 42 x 22 x 47 mm, Gehäusematerial = Aluminium, eloxiert, Anzahl der Schaltstellen = 1x Dach, Ausführung = Sprungkontakt, Wirkprinzip = 1. Schaltstelle: mechanisch, Dauerstrom = 1. Schaltstelle: 5 A, Bemessungsbetriebsspannung Ue = 1. Schaltstelle: 250 V AC, Einbau = beliebig, Anfahrrichtung = längs oder quer zur Anschraubfläche, Anfahrgeschwindigkeit = 1. Schaltstelle: 20 m/min, Anschlussart = 1. Schaltstelle: Schraubanschluss, Umgebungstemperatur = -5...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, CCC, WEEE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,19*
€ 88,14*
€ 5,46*
ab € 83,98*
€ 102,92*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,91*
€ 104,03*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,16*
€ 104,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,39*
€ 106,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.