Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 23250.3K3 Wandleuchte 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0376881
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     23250.3K3
EAN/GTIN:
     4044018193886
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
BEGA Wandleuchte 23250.3K3 für den Innenbereich. Freistrahlendes Licht. LED, 8,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 912 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchtengehäuse aus Metall. Oberfläche Chrom. Mundgeblasenes Opalglas. Mit Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 500 x 70 x 100 mm.
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 421,62*
€ 495,77*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 422,16*
€ 496,36*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,36*
€ 590,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,77*
€ 582,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,98*
€ 564,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,53*
€ 546,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,16*
€ 502,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.