Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 50035K3 Decken-/Wandleuchte 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0377007
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     50035K3
EAN/GTIN:
     4044018151381
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 50035K3 für den Innenbereich. LED, 20 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1287 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 11 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Leuchtendurchmesser 350 mm, Höhe 110 mm.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,78*
€ 209,65*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 170,45*
€ 209,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 171,53*
€ 211,42*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 191,18*
€ 233,93*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,13*
€ 276,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,55*
€ 262,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,04*
€ 253,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.