Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regiolux stail-SAX/1200-2 LED 6500lm 840 ET DALI Anbauleuchte 60322026660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0377850
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60322026660
EAN/GTIN:
     4020863309429
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
LED-Rasteranbauleuchte
Rasteranbauleuchte
Rasterleuchte
Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm mit 30mm Deckanabstand, Stirnseiten aus Stahl, Lichtverteilung direkt mittels reflexionsverstärktem MIRO-SILVER® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbstrastend, Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 321,08*
€ 377,85*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 320,68*
€ 378,44*
Frei Haus
ab € 322,56*
€ 381,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 330,63*
€ 388,48*
€ 5,95*
ab € 358,11*
€ 421,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,44*
€ 450,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,32*
€ 447,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,50*
€ 424,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,81*
€ 415,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,68*
€ 381,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
60301000100
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.