Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl 132532 8080/1-3 2Oe ERSATZ Kontaktelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0378062
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     132532
EAN/GTIN:
     k.A.
Kontaktelement | explosionsgeschützt | Typ : 8080/1-3 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 500 V | Bemessungsbetriebsstrom bei AC: 10,000 A | Bemessungsbetriebsspannung DC : 250 V | Bemessungsbetriebsstrom bei DC: 0,200 A | Anzahl der Öffner : 2 | Anschlussart : Schraubklemme | Anschlussquerschnitt : 0,75 ... 2,5 mm2 eindrähtig | 0,75 ... 2,5 mm2 feindrähtig | Gehäusematerial : Polyamid | Kontaktmaterial : Silber-Nickel | Schutzart (IP) Klemmen : IP20 | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +70 °C | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db eb IIC Gb | Schlagwetterschutz : I M2 Ex db eb I Mb | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8080A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.