| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0378213 Herst.-Nr.: CD5194KRMTSD EAN/GTIN: 4011377121737 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: CD 504 TSA .. erweiterbar mit einem Raumcontroller-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: CD 5178 TSEM erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: CD 509.. TSEM Bestimmungsgemäßer Gebrauch Messen und Regeln der Raumtemperatur Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc. Montage in Gerätedose nach EN 60670-1 Produkteigenschaften Alle Tasten können mit Tastsensorfunktionen oder Funktionen für die Reglerbedienung belegt werden. KNX Medium: TP 256 Hinterleuchtetes LC-Display Eine oder zwei Funktionen pro Taste Komplettierung mit Tastensatz Acht Status-LEDs ? rot, grün oder blau Helligkeit von Status-LEDs und LCD einstellbar Integrierter Busankoppler Anschluss Raumcontroller- oder Tastsensor-Erweiterungsmodul Integrierter Raumtemperaturfühler Fernfühler (Art.-Nr.: FF 7.8) anschließbar Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe Zwei interne unabhängige Regler zur Regelung von zwei unabhängigen Räumen ? in Verbindung mit Erweiterungsmodulen Anzeige von Raum- oder Solltemperatur (°C oder °F) Anzeige der Außentemperatur ? mit externem Sensor, z.B. Wetterstation Anzeige von Uhrzeit, in Verbindung mit KNX-Zeitgeber (in Menüebene) Tastenfunktion oder Wippenfunktion Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste Funktionssymbole im Display einblendbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |