Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0378864 Herst.-Nr.: 31965 EAN/GTIN: 4024941319652 |
| |
|
| | |
| Kupplung QUICK-CONNECT TE 16A 5p (3P+N+PE) >50V grün 100-300Hz (> 50V~) 10h IP44, Frequenz: 100 bis einschließlich 300Hz, Technische Kennfarbe: grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung, Gerätefarbe: Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuse grün RAL 6002, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gerätehöhe: 173 mm, Gerätebreite: 65 mm, Gerätetiefe: 86 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 55,27* | € 70,68* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 61,91* | € 71,32* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 57,48* | € 73,05* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 58,70* | € 75,50* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 60,23* | € 76,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|