Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DE1-341D3NN-N20N Drehzahlstarter 3/3ph 400V 1,3A 0,37kW 0,5HP 177365


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0379408
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177365
EAN/GTIN:
     4015081718252
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Netzentstörfilter
drehzahlstarter eaton
netzentstörfilter 400v
Drehzahlstarter, Typkenner: DE1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 1.3 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 400 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 0.37 kW, 150 % Überlast: IM = 1.1 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 440 - 480 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 0.5 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: IM = 1.1 A, Schutzart: IP20/NEMA 0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, Baugröße: FS1, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,83*
€ 183,79*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 163,28*
€ 184,34*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,86*
€ 184,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 169,45*
€ 190,32*
Frei Haus
ab € 170,38*
€ 191,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,88*
€ 218,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
169142
ab € 14,69*
Zubehör
Eaton
269539
ab € 103,71*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 43,96*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 56,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.