Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 18192000 RGB(W)-Funk- steuerung Master


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0380229
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     18192000
EAN/GTIN:
     4250047795254
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Funksystem-Controller für 1-4 Kanal-Betrieb. Funksystem-Controller universell zur Ansteuerung von 1-4-Kanal-LED-Modulen. Mögliche Ansteuerungsvarianten: Weißlicht, TunableWhite, RGB, RGBW Kompatibel zu: Fernbedienung Weißlicht: 18199000, 18202000, Fernbedienung TunableWhite: 18198000, 18201000, Fernbedienung RGB: 18197000, 18200000, Fernbedienung RGBW: 18196000, 18194070 bzw. 18194080. Weitere Funktionen zu den oben genannten Komponenten entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktbeschreibung. Funk-Master-Controller 18192000: Spannung: 12-24 V DC, Strom: max. 4 x 2,5 A, 3 x 3,3 A, 2 x 5,0 A, 1x 5,0 A, Leistung: max. 120 W / 240 W (12 V DC / 24 V DC), Ansteuerung: negativ (gemeinsame Anode), Steuersignal: PWM, Funkfrequenz: 869,5 MHz, Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m, Maße: L 160 x B 45 x H 18 mm, Material: Kunststoff, Lieferung: inkl. Zugentlastung, Controller pro Fernbedienung: max. 4 (bei optimaler Funkverbindung) Controller zur Systemerweiterung: 18195000 (kabelgebunden): Spannung: 12-24 V DC, Strom: max. 4 x 2,5 A, 3 x 3,3 A, 2 x 5,0 A, 1x 5,0 A, Leistung: max. 120 W / 240 W (12 V DC / 24 V DC), Ansteuerung: negativ (gemeinsame Anode), Steuersignal: PWM, Maße: L 160 x B 45 x H 18 mm, Material: Kunststoff, Lieferung: inkl. Zugentlastung Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 240 W, Art der Dimmung: Funksteuerung.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 94,99*
€ 94,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,46*
€ 102,21*
€ 5,46*
ab € 83,25*
€ 104,46*
€ 8,50*
ab € 85,05*
€ 106,64*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,92*
€ 107,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.