| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0380297 Herst.-Nr.: 92.258.8000.1 EAN/GTIN: 4015573351059 |
| |
|
| | |
| gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 8 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,2461* | € 28,2861* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,73* | € 39,35* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 29,2382* | € 39,8782* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,67* | € 40,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,1366* | € 41,6547* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|