| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0380557 Herst.-Nr.: 12127.1K3 EAN/GTIN: 4044018166668 |
| |
|
| | |
| BEGA Decken- und Wandleuchte 12127.1K3 für den Innenbereich. LED, 16,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1255 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes Kristall-Opalglas mit Gewinde. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Leuchtendurchmesser 260 mm, Höhe 65 mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 340,63* | € 402,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 340,95* | € 402,64* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 340,85* | € 402,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 345,01* | € 405,43* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 383,47* | € 449,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|