Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP HYGIENIC M20x1,5 Edelstahl Verschraubung 9-12mm 53105120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0381831
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53105120
EAN/GTIN:
     4044777143252
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 metall
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung SKINTOP® HYGIENIC M20X1.5, Kabelverschraubung, M 20, Klemmbereich (min./max.): 9 - 12 mm, Schlüsselweite 1: 24, UV-beständig, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69, , Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand,Variante „HYGIENIC-R“ mit Reduzierungsdichteinsatz zur Abdichtung von Leitungen mit kleinerem Durchmesser,Speziell für hygienekritische Bereiche der Lebensmittelindustrie, bei denen das Produkt in der Produktzone oder im direkten Produktionsumfeld von Lebensmitteln verbaut werden soll,Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse,Auch zur Verwendung in hygienekritischen Bereichen der Pharma- und chemischen Industrie, Nutzen: Zertifiziert nach EHEDG für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Europa (Zertifizierungstyp EL, Zertifizierungsklasse Class I AUX) unter Einhaltung der Hygienic-Design-Grundsätze (Leitlinie „Gestaltungskriterien für hygienegerechte Maschinen, Apparate und Komponenten“),Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69,Vielfache Food&Beverage-Zertifizierungen für Europa und Nordamerika,Dichtungsmaterial in blauer Farbe zur einfachen Unterscheidung der Kabelverschraubung von Lebensmitteln ,Zertifiziert nach NSF/ANSI 169 für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Nordamerika (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact) ,Hygienisches Design mit glatten Oberflächen sowie Konturen ohne Ecken und Kanten verhindert, dass sich Rückstände wie Flüssigkeiten und Mikroorganismen ansammeln und ein Kontaminationsrisiko für Lebensmittelmaschinen darstellen könnten Dies begünstigt eine einfache, häufige und sichere Produktreinigung,Dichtungsmaterial konform zu FDA 21 CFR 1772600, speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Nordamerika,Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 33,4001*
€ 40,3408*
5
Frei Haus
ab € 33,93*
€ 40,56*
Lager 4147
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 33,80195*
€ 40,68195*
5
€ 5,95*
ab € 34,34246*
€ 40,97246*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 36,1535*
€ 42,8335*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 40,68195*
€ 48,41152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50195*
€ 47,00732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,20195*
€ 45,46032
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80195*
€ 40,22432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 203,40975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.