Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DA1-34061FB-B55C Frequenzumrichter 3/3ph 400V 61A 30kW Vekt. EMV 169394


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0381905
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169394
EAN/GTIN:
     4015081658367
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400 v 30 kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 30kw
Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 61 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 400 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 30 kW, 150 % Überlast: IM = 55 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 440 - 480 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 40 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: IM = 52 A, Schutzart: IP55/NEMA 12, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Feldbusanschaltung (optional): Ethernet IP, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, Modbus-TCP, EtherCAT, SmartWire-DT, Ausstattung: Funkentstörfilter, Brems-Chopper, zusätzlicher Platinenschutz, OLED-Anzeige, Zwischenkreisdrossel, Baugröße: FS5, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.554,47*
€ 2.668,09*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.565,27*
€ 2.669,02*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.571,09*
€ 2.675,09*
Frei Haus
ab € 2.590,45*
€ 2.694,32*
Frei Haus
ab € 2.605,55*
€ 2.711,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.675,09*
€ 3.183,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.656,39*
€ 3.161,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.600,06*
€ 3.094,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.571,68*
€ 3.060,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.571,09*
€ 3.059,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169036
ab € 55,39*
Zubehör
Eaton
169121
ab € 55,63*
Zubehör
Eaton
169122
ab € 237,05*
Zubehör
Eaton
169124
ab € 236,65*
Zubehör
Eaton
169125
ab € 236,10*
Zubehör
Eaton
169126
ab € 237,91*
Zubehör
Eaton
169129
ab € 80,09*
Zubehör
Eaton
169136
ab € 112,21*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,05*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
171921
ab € 965,76*
Zubehör
Eaton
172927
ab € 9,80*
Zubehör
Eaton
172928
ab € 13,11*
Zubehör
Eaton
172930
ab € 14,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.