| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0382185 Herst.-Nr.: 24593K3 EAN/GTIN: 4044017258098 |
| |
|
| | |
| BEGA Wandleuchte 24593K3. Zweiseitiger Lichtaustritt. Bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 35,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3245 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Sicherheitsgläser. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 150 x 270 x 175 mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 446,02* | € 513,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 448,24* | € 517,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 463,54* | € 531,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 463,93* | € 534,52* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 483,44* | € 553,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|