Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico WS 160 Flat KET Lüftungsgerät mit Vorheizung 0095.0091


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0384192
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0095.0091
EAN/GTIN:
     4012799950912
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
platten wärmeübertrager
Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für die Komfortlüftung. Die Gerätebaureihe WS 160 Flat¿ zeichnet sich durch die kompakte und sehr flache Bauweise aus. Die Gesamthöhe von nur 23 cm ermöglicht einen platzsparenden Einbau in abgehängte Decken. Durch den serienmäßigen und hocheffizienten Enthalpie-Wärmetauscher ist ein Kondensatablauf nicht erforderlich. Dadurch ist die Platzierung des Gerätes an der Decke, Wand oder einer schrägen Ebene frei wählbar. Weitere Vorteile des Enthalpie-Wärmetauschers mit der intelligenten Feuchtesteuerung sind die Feuchterückgewinnung und das ideale Raumklima, auch im Winter. Das Gehäuse besteht aus wärme- und schalldämmenden Polypropylen (EPP). Der EPP-Deckel des Gehäuses ist zur besseren Schalldämmung mit Stahlblech verkleidet. Farbe schwarz/weißaluminium. Die Flachgeräte sind sehr leise, energieeffizient und entsprechen einem A-Label nach der ErP-Richtlinie. Die volumenstromkonstanten Ventilatoren decken einen Volumenstrombereich von 40 bis 160 m3/h ab. Die zwei Zuluftstutzen (serienmäßig) ermöglichen eine kreuzungsfreie Verlegung der Zuluftleitungen. Gerätevarianten in Links- und Rechtsausführung erübrigen sich somit. Das Gerät verfügt serienmäßig über einen F7-Filter in der Außenluft und einen G4-Filter in der Abluft. Optional kann ein G4-Filter zusätzlich in der Außenluft nachgerüstet werden. Mit dieser Filterkaskade verlängert sich die Standzeit des F7-Filters enorm. Die Steuerung ist in der Lage, eine Vielzahl externer Komponenten wie z.B. Sole-Pumpe, externe Raumheizung oder Klappe für Luft-Erdwärmetauscher, zu regeln und den Umfang des Lüftungskonzeptes zu erweitern. DIBT-Zulassung. PH-Zertifizierung. KBZET-Variante: Der Einsatz der motorischen Zonenklappe und bedarfsorientierten Zonenregelung ermöglichen die Aufteilung der Zulufträume in 2 Zonen. Die jeweilige Aufteilung der Volumenströme auf die 2 Zonen kann im Zeitprogramm hinterlegt oder durch entsprechende Luftqualitätssensoren in den Zonen geregelt werden. BET
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.367,25*
€ 2.643,50*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.053,83*
€ 3.360,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 3.190,97*
€ 3.502,06*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.593,39*
€ 3.917,09*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4.214,67*
€ 4.214,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.360,05*
€ 3.998,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.179,85*
€ 3.784,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.110,25*
€ 3.701,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.069,43*
€ 3.652,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3.053,83*
€ 3.634,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.