Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB014T Anschlusssockel IP44 SKI 500x1050x205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0385580
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB014T
EAN/GTIN:
     3250617622387
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
leergehäuse
Anschlusssockel, univers, 500x1050x205mm, Schutzklasse, IP44, 144Platzeinheiten.Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470/1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tür. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinführungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluss mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit Dreipunktschließung. Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 Platzeinheiten (PLE).
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 317,80*
€ 380,76*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 322,14*
€ 384,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 328,74*
€ 392,76*
Frei Haus
ab € 339,51*
€ 403,10*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 347,11*
€ 411,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,53*
€ 457,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,21*
€ 451,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,32*
€ 437,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,01*
€ 422,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,14*
€ 383,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,65*
Zubehör
Hager
FZ444B
ab € 39,82*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 10,98*
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,00*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,38*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,44*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,98*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,80*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 50,35*
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,29*
Zubehör
Hager
FZ624N
ab € 188,52*
Zubehör
Hager
FZ707
ab € 16,91*
Zubehör
Hager
FZ757M
ab € 8,05*
Zubehör
Hager
FZ799N
ab € 25,67*
Zubehör
Hager
FZ803B
ab € 8,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.