Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M HSR 3000 18/6 grün-gelb Warmschrumpf- schlauch dünnw. Rolle 5m TE100042486


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0386460
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000099178
EAN/GTIN:
     8712403551745
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3m
schrumpfschlauch
scotch schrumpfschlauch
Warmschrumpfschläuche HSR-3000 sind eine Reihe von flexiblen, dünnwandigen RoHS-Schrumpfschläuchen, die aus vernetztem halogenfreiem Polyolefin bestehen. HSR 3000 bietet einen guten Isolationsschutz in verschiedenen industriellen Anwendungen. Sie eignen sich auch für Anwendungen zur Kabelkennzeichnung und -identifikation. HSR 3000 Schläuche haben ein Schrumpfverhältnis von 3:1 und sind in den folgenden Farben erhältlich: Transparent, schwarz, rot, gelb, blau, weiß, grün, grau, und grün/gelb gestreift. Warmschrumpfschläuche HSR-3000 sind für eine schnelle und einfache Identifizierung der Ader farbcodiert. Dieser spaltfeste, halogenfreie Schlauch wird als schrumpffähige, elektrische Isolierung über Kabelspleißen oder -abschlüssen verwendet. Die Schläuche mit einem Expansionsverhältnis von 3:1 sind mechanisch zäh, leicht markierbar und widerstehen dem Kaltfluss. Er ist ideal als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten geeignet. Er ist temperaturbeständig von -55 bis 135 °C und RoHS 2011/65/EU konform.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
3
pro Meter
€ 7,90*
ab € 19,13*
€ 25,71*
1 Tag
5
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 19,13*
€ 25,85*
3
pro Meter
€ 5,00*
ab € 19,42667*
€ 26,19667*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,44*
€ 27,12*
4 Tage
22
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 19,56*
€ 27,13*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 25,71*
€ 30,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,65*
€ 28,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,23*
€ 26,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,58*
€ 25,68
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,13*
€ 22,76
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 77,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.