Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regiolux procube-CUHX/1200-1 LED 3200lm 840 LED Pendell.60431026660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0387078
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60431026660
EAN/GTIN:
     4020863306657
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Stahlblechgehäuse, kompakter rechteckiger Querschnitt, Bauhöhe 40mm, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbstrastend, bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend, Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,58*
€ 224,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,15*
€ 230,45*
Frei Haus
ab € 200,77*
€ 244,71*
€ 5,95*
ab € 205,96*
€ 249,69*
Frei Haus
ab € 207,16*
€ 252,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,11*
€ 246,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
19451580100
ab € 5,67*
Zubehör
Regiolux
60491002100
ab € 42,62*
Zubehör
Regiolux
91639020105
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.