Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PP-H 2,5/ 2 3209879 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0388313
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209879
EAN/GTIN:
     4046356366663
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: Steckmontage, Farbe: grau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8582*
€ 1,1282*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,85877*
€ 1,12877*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8812*
€ 1,1512*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8838*
€ 1,1538*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8927*
€ 1,1627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,12877*
€ 1,34324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07877*
€ 1,28374
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00877*
€ 1,20044
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,85877*
€ 1,02194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,4385* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061431
ab € 1,02813*
Zubehör
Phoenix Contact
3209824
ab € 1,237*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3209701
ab € 0,6838*
Zubehör
Phoenix Contact
3209769
ab € 1,0956*
Zubehör
Phoenix Contact
3209772
ab € 1,137*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.