| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0388409 Herst.-Nr.: 12194.2K3 EAN/GTIN: 4044018169133 |
| |
|
| | |
| BEGA FLED Großflächen-Deckenleuchte 12194.2K3 für den Innenbereich. 90% direkter und 10% indirekter Lichtanteil. Blendfreie Beleuchtung am Arbeitsplatz nach DIN EN 12464-1. LED, 60 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 6715 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Oberfläche Leuchtengehäuse Aluminium matt mit umlaufender mattschwarzer Blendleiste. Rahmenhöhe 11 mm. Optisches System als Schichtaufbau aus mikrostrukturierten und lichtlenkenden Reflexionsebenen. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 11 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 1565 x 345 x 95 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, einbaudeckenleuchte led 2700k, einbauleuchte led, bega einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.080,86* | € 1.232,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.090,26* | € 1.240,70* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.216,91* | € 1.375,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|