Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Anbauleuchte
>
Artikel
Limburg 23080.3K4 Wandleuchte LED 4000K 7,4W 840lm Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0391173
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
23080.3K4
EAN/GTIN:
4044018171532
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
BEGA Wandleuchte 23080.3K4 für den Innenbereich. Stufenlos einstellbares Licht. Lichtaustritt 170°. LED, 6,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 475 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss und Aluminium. Oberfläche Chrom. Mit eingebautem Netzschalter. Mundgeblasenes Opalglas. Leuchtenblende stufenlos um die Längsachse drehbar. Abmessungen: 300 x 55 x 80 mm.
... >
Langfeldleuchten
>
LED Wohnraumleuchten
>
LED Decken-/Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
anbauleuchte 4000k
,
anbauleuchte
,
bega wandanbauleuchten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,36*
€ 510,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,73*
€ 501,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,28*
€ 483,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,59*
€ 469,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,56*
€ 425,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen