Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 69 15mmx33mx0,18mm weiß Glasfasergewebeb. 7100090776


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0391439
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100090776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Glasfasergewebeband 69 ist ein reiß- und abriebfestes Premium-Isolierband. Dieses bedruckbare Klebeband hat einen nicht-korrosiven Klebstoff und bietet lösungsmittelbeständigen Schutz. Es wird als Spulenschutz, Verankerung, Bandagen-, Kern-, Schicht-, und Querisolator verwendet. Das flammhemmende Klebeband eignet sich für Motoren und Transformatoren mit 600 V Nennspannung, die in trockenen Räumen eingesetzt werden. Das Glasfasergewebeband 69 hält einer Durchschlagsspannung von 3.000 Volt stand. Es ist mit einem flammwidrigen Silikonklebstoff beschichtet und gehört mit einer Temperaturbeständigkeit bis 180 °C der Isolierstoffklasse H an. So lässt es sich gut zur Isolation von stark wärmeabgebenden elektrischen Bauteilen und als Schutzbewicklung gegen Hitzestrahlung einsetzen. Wie alle Glasgewebebänder ist es besonders reiß- und abriebfest. Dies gewährt eine lange Funktionalität auch bei großer mechanischer Beanspruchung wie beispielsweise in Elektromotoren. Aufgrund seiner Elastizität passt sich das Isolierband hervorragend verschiedenen Untergründen an. Gleichzeitig sorgt die bedruckbare Gewebestruktur für eine ausgezeichnete Absorption von Harzen und Lacken.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 20,15*
€ 24,68*
15
Frei Haus
ab € 20,558*
€ 25,118*
1
€ 4,00*
ab € 19,81*
€ 26,38*
20 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 22,25*
€ 27,47*
22 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 22,91*
€ 27,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 370,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.