Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 50132K3 Wandleuchte 3000K (Limburg)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0392646
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     50132K3
EAN/GTIN:
     4044018156515
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
BEGA Wandleuchte 50132K3 für den Innenbereich. Freistrahlendes Licht. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1158 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. LED-Modul für Netzspannung 220-230 V, 50/60 Hz. Geeignet für Phasenanschnitts- oder Phasenabschnittsdimmung. Leuchtenarmatur aus Aluminium. Oberfläche Farbe weiß. Mundgeblasenes dreischichtiges Opalglas. Werkzeuglose Glasverschraubung aus Edelstahl. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 235 x 440 x 115 mm.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 243,35*
€ 300,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 242,97*
€ 300,55*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 244,86*
€ 300,60*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 273,36*
€ 332,56*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,56*
€ 395,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,08*
€ 388,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,51*
€ 363,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,36*
€ 325,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.