| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0397851 Herst.-Nr.: BCC00TZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| In unserem umfassenden Programm von Anschlussleitungen für jede Industrie finden Sie garantiert den richtigen Anschluss für Ihre Applikation. Damit werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig übertragen.Verschiedene Kabelarten und verschiedene Steckverbinder vergrößern darüber hinaus Ihre Flexibilität bei der Wahl der passenden Anschlussleitung. Anschluss = M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig, Kabel = PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter = 8, Leiterquerschnitt = 0.25 mm², Kabeltemperatur, feste Verlegung = -40...90 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung = -5...90 °C, Betriebsspannung Ub = 60 VDC / 60 VAC, Nennstrom (40 °C) = 5.0 A, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, WEEE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Wegaufnehmer, Wegsensor, asi-kabel 10m, as-i kabel, wegaufnehmer balluff |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 86,61* | € 109,05* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 94,09* | € 117,95* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 101,82* | € 126,73* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 110,31* | € 136,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,25* | € 142,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|