| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0403909 Herst.-Nr.: 58144 EAN/GTIN: 4034451581449 |
| |
|
| | |
| Quick Fix Verteiler mit Controller + 5 Anschlüssen Quick Fix Verteiler, 5A, 230V, 16A, 5 Ausgänge - Verteilerdose zum Anschließen von Quick Fix Produkten, IP44, Steuergerät und Überlastsicherung eingebaut. Die Summe aller Ausgänge darf 3600W nicht überschreiten. Max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800W, Zuleitung: Schutzkontaktstecker (IP44, 3x2,5mm² mit Sicherung) - Animationseffekte: blinken: alle Ausgänge gleichzeitig, Geschwindigkeit in Stufen regelbar, dimmen: alle Ausgänge gleichzeitig, Geschwindigkeit in Stufen regelbar, Wellen: Ausgänge hintereinander, Geschwindigkeit in Stufen regelbar, Dauerlicht Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abox |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,28* | € 327,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 273,74* | € 328,40* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 350,70* | € 418,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|