Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

44100 Leuchtstofflampe Ringform 31x203mm G10q 22W BL Quantum (Schwarzlicht)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0406304
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44100
EAN/GTIN:
     4034451441002
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G10q
Leuchtstofflampe Sockel G10Q
Leuchtstofflampe Ringform
Leuchtstofflampe Rund
Leuchtstofflampe Ringform 31x203mm Ersatzlampe für Insektenvernichter, Leuchtstofflampe T12 RingForm, Blacklight (BL 368) - Lampe emmitiert UV-Strahlung im Bereich 350-400nm mit einem Maximum bei 368nm - Äquivalent mit anderen Leuchtstofflampen bezüglich elektrischer und physikalischer Eigenschaften - Effizienzsteigerung bei Verwendung in Insektenfallen, da die Strahlung explizit auf Insekten abgestimmt ist - Für Insektenfallen, Diazytepie (Lichtpausverfahren), chemische Prozesse z.B. Polymerisation (Erkennung von Mineralien) - Hinweis: Maximale Bestrahlungsgrenzen definiert nach EN60335-2-59: 1997 bei 1,0 mW/m2, gemessen in einer Entfernung von 1m - basierend auf den Empfehlungen des National Radiological Protectionboard in UK. Die Bestrahlungsstärke einer einzelnen BL-Lampe variiert je nach Wattage zwischen 0,2 und 0,4 mW/m2 (Messung ohne Reflektor und ohne Leuchte bei einer Umgebungstemperatur von 25°C) Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,82*
€ 22,61*
€ 5,00*
ab € 15,82*
€ 22,61*
€ 3,90*
ab € 18,05*
€ 25,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,87*
€ 27,94*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,69*
€ 28,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.