| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0407877 Herst.-Nr.: 53554 EAN/GTIN: 4034451535541 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Einbaustrahler Ø80x45mm EinbauØ68-72mm Sehr edler und um 30° schwenkbarer, dimmbarer LED Einbaustrahler aus Aluminium mit 3 x 1 Watt und sehr hellen 300 Lumen. Durch einen schon fertig montierten und angeschlossenen 300mA Transformator ist es möglich, den Einbaustrahler direkt an 230V anzuschließen. Die Schwenkbarkeit ermöglicht es das Licht gezielt auszurichten, wodurch sich dieser Einbaustrahler speziell für den Privatbereich aber auch für Geschäfte und Restaurants ideal eignet. Ein besonderes Feature hierbei ist, dass der LED Einbaustrahler den selben Lochausschnitt benötigt wie ein herkömmlicher Einbaustrahler (68-72mm). Es ist somit keine bauliche Veränderung nötig! Anwendungsbereiche: Wohnbereiche, Küchen, Bäder (nur Deckenstrahler), überdachter Außenbereich, Hotelzimmer, Werbebeleuchtung, Ladenbeleuchtung, usw. Zum dimmen wird ein Phasenanschnittsdimmer für kapazitive Lasten empfohlen. Achtung: Zur richtigen Anwendung des Strahlers ist darauf zu achten, dass beim Anschließen die Klemmen richtig gesetzt werden. Schrauben dürfen nicht auf der Isolierung aufliegen. Energieeffizienzklasse: Auslauftype Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: 25000 Zündzeit/Startzeit (s): <1 Farbwiedergabeindex (Ra): 70 Lichtstromerhalt: 70.00 Power-Faktor: 0,63 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, led deckeneinbauleuchten 6500k, einbauleuchte led, einbauleuchte led 6000k |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 24,53* | € 34,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 32,02* | € 44,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 40,96* | € 56,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|