Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEM 6SL3546-0FB21-1FA0 SINAMICS G120D C PN-F PROFINET und Safety integrated


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0408161
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL35460FB211FA0
EAN/GTIN:
     4042948661642
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Power Control Unit
Stromversorgung Kontroll Einheit
frequenzumrichter siemens
SINAMICS G120D Control Unit CU250D-2 PN-F PROFINET und Safety integrated positionierfähig (EPOS) 6 DI/3 F-DI, 2 DO/1 F-DO, 2 AI USB-Schnittstelle SD/MMC-Karten-Schnittstelle HTL und SSI Geberschnittstelle Schutzart IP65 Umgebungstemperatur -10 bis +50°C ohne Power Module Control Unit SINAMICS CU250D-2 für den dezentralen Umrichter SINAMICS G120D. Die Regelung des Umrichters erfolgt durch die Control Unit. Neben der Regelung stehen noch weitere Funktionen zur Verfügung, die sich durch entsprechende Parametrierung an die jeweilige Anwendung anpassen lassen. Mit der Control Unit CU250D-2 können Applikationen mit Positionieranforderungen im Antrieb realisiert werden. Diese Erweiterung ermöglicht nun den Einsatz bei Hub-/Schwenk-/Fahr- oder Drehanwendungen. Die Positionierfunktionalität ist funktionell vergleichbar mit den Servo-Umrichtern S110, dabei sind allerdings folgende Hinweise zu beachten. Zum einen ist eine Vector-Regelung und eine geberlose Vector-Regelung möglich und zum anderen erfolgt die Positionierung über einen Geber oder parallel mit zwei Gebern. Die Control Units stehen in unterschiedlicher Ausführung zur Verfügung und zwar in CU250D-2 DP-F, CU250D-2 PN-F, CU250D-2 PN-F PP (Push Pull: alternative Anschlusstechnik der DC-24-V-Versorgungsspannung und der PN-Kommunikation) und CU250D-2 PN-F FO (Fibre Optic). Der fehlersichere Umrichter SINAMICS G120D bietet mit den Fail-safe-Varianten der gesamten CU250D-2 Serie fünf Sicherheitsfunktionen. Und zwar das sicher abgeschaltete Moment (STO) zum Schutz gegen eine aktive Bewegung des Antriebs, sicherer Stopp 1 (SS1) zur kontinuierlichen Überwachung einer sicheren Bremsrampe, eine sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS) zum Schutz vor Gefahr bringenden Bewegungen bei Überschreitung einer Grenzgeschwindigkeit, einer sicheren Drehrichtung (SDI) und einer sicheren Geschwindigkeitsüberwachung (SSM). Zum Betrieb der Control Unit ist eine externe DC-24-V Energieversorgung erforderlich. SINAMICS - die durchgängige Antrieb
Weitere Suchbegriffe: power control unit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 667,19*
€ 715,10*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,23*
€ 715,64*
Frei Haus
ab € 674,74*
€ 725,17*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 714,29*
€ 762,99*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 694,86*
€ 765,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,99*
€ 907,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,30*
€ 905,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,91*
€ 888,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,22*
€ 871,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,29*
€ 850,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.