| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0409120 Herst.-Nr.: 2170483/500 EAN/GTIN: 4044776620785 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ethernet-Leitung ETHERLINE® TORSION P CAT6A 4X2XAWG24/7 500 M, Ethernet-Leitung, Torsion, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ C, Cat.6A, PUR, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ C),Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: Variante „TORSION P“ ist halogenfrei zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Spezielle Aderverseilung erlaubt zeitgleiches Biegen und Tordieren (Torsionswinkel bis ± 180°/m),Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP) ,Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz,Mit robustem PVC-Außenmantel oder abriebfestem PUR-Außenmantel verfügbar,Cat6A-Performance bis 10 Gbit/s,UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung lappkabel, alarmkabel, steuerkabel 9xawg24 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |