Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BES 516-300-S190-S4 Induktiver Sensor BHS0026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0409314
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BHS0026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Unsere hochdruckfesten induktiven Sensoren BHS halten einem Druck von bis zu 500 bar stand. Sie sind daher perfekt für die Positionsüberwachung Ihrer Hydraulik geeignet, wie z. B. bei der Endlagenkontrolle an hydraulischen Zylindern oder der Überwachung von Ventilpositionen. Ermöglicht wird deren Belastbarkeit durch medienbeständige Gehäusewerkstoffe und ein spezielles Abdichtungsverfahren. Für Ihre individuellen Anwendungen bieten wir Ihnen verschiedene Bauformen sowie ein umfassendes Programm mit unterschiedlichen Gehäusedurchmessern und Gewindegrößen. Abmessung = Ø 18 x 58 mm, Bauform = M18x1, Einbau = bündig, Reichweite = 3 mm, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 400 Hz, Gehäusematerial = Edelstahl, Aktive Fläche, Material = PEEK, Anschluss = Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...80 °C, Druckfestigkeit max. = 500 bar, Schutzart = IP68, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, WEEE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 130,10*
€ 152,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,58*
€ 158,39*
Frei Haus
ab € 136,31*
€ 160,76*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,58*
€ 161,05*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,06*
€ 171,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,18*
€ 203,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.