Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SP 2,5/ 8 3040326 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0413298
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3040326
EAN/GTIN:
     4017918832858
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 8, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm²- 4 mm², Farbe: grau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,9308*
€ 4,9408*
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,08894*
€ 5,13894*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 5,16*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1008*
€ 5,1608*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,3155*
€ 5,4255*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,13894*
€ 6,11534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73894*
€ 5,63934
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,08894*
€ 4,86584
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 128,4735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5899*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9035*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1672*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7141*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2346*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0656*
Zubehör
Phoenix Contact
3040559
ab € 0,1774*
Zubehör
Phoenix Contact
3040614
ab € 0,3367*
Zubehör
Phoenix Contact
3040630
ab € 0,2782*
Zubehör
Phoenix Contact
3040631
ab € 0,2856*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0825025
ab € 1,3301*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.